プラチェーンダクト

プラチェーンダクト - コガネイプラチェーンダクト - コガネイプラチェーンダクト - コガネイプラチェーンダクト - コガネイプラチェーンダクト - コガネイプラチェーンダクト - コガネイプラチェーンダクト - コガネイプラチェーンダクト - コガネイ

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。

使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。内容量1個
全63種類を絞り込む
最小曲げ半径(mm)
ピッチ(mm)
最大フリースパン(m)
最大移動ストローク(m)
63種類すべて表示中
注文コード
品番
最小曲げ半径(mm)
ピッチ(mm)
リンク数(/m)
最大フリースパン(m)
最大移動ストローク(m)
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)
質量(kg/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73166722PU-202-303025400.751.41.20.25
5,570
5,498
6,048(税込)
当日出荷
73166738PU-202-30-HA3025400.751.41.20.25
6,180
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
73166747PU-202-30-PA3025400.751.41.20.25
6,180
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
73166756PU-202-30-PA-HA3025400.751.41.20.25
6,790
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
73166765PU-202-30-PA-HB3025400.751.41.20.25
6,790
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
73166774PU-202-30-PB-HA3025400.751.41.20.25
6,790
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
73166783PU-202-30-PB-HB3025400.751.41.20.25
6,790
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
73166792PU-202-454525400.751.41.20.25
5,570
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
73166808PU-202-45-PA-HAE4525400.751.41.20.25
6,790
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
73166817PU-202-45-PA-HB4525400.751.41.20.25
6,790
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
73166826PU-202-45-PB-HA4525400.751.41.20.25
6,790
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
73166835PU-203-303025400.751.41.20.26
6,010
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
73166844PU-203-30-PA-HA3025400.751.41.20.26
7,230
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
73166853PU-203-30-PA-HAE3025400.751.41.20.26
7,230
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
73166862PU-203-30-PA-HB3025400.751.41.20.26
7,230
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
73166878PU-203-454525400.751.41.20.26
6,010
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
73166887PU-203-45-PA-HAE4525400.751.41.20.26
7,230
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
73166896PU-203-45-PA-HB4525400.751.41.20.26
7,230
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
73166905PU-203-45-PA-HBE4525400.751.41.20.26
7,230
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
73166914PU-203-45-PB-HA4525400.751.41.20.26
7,230
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
73166923PU-204-3838323211.920.5
6,010
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
73166932PU-204-38-PA38323211.920.5
6,620
6,098
6,708(税込)
6日以内出荷
返品不可
73166948PU-204-38-PA-HA38323211.920.5
7,230
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
73166957PU-204-5050323211.920.5
6,010
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
73166966PU-204-50-PB-HB50323211.920.5
7,230
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
73166975PU-206-3838323211.920.56
6,780
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
73166984PU-206-38-HA38323211.920.56
7,390
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
73166993PU-206-38-PA-HA38323211.920.56
8,000
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
73167002PU-206-38-PA-HAE38323211.920.56
8,000
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
73167018PU-206-38-PA-HB38323211.920.56
8,000
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
73167027PU-206-38-PB38323211.920.56
7,390
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
73167036PU-206-38-PB-HA38323211.920.56
8,000
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
73167045PU-206-38-PB-HAE38323211.920.56
8,000
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
73167054PU-206-38-PB-HB38323211.920.56
8,000
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
73167063PU-206-38-PB-HBE38323211.920.56
8,000
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
73167072PU-206-5050323211.920.56
6,780
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
73167088PU-206-50-HA50323211.920.56
7,390
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
73167097PU-206-50-PA-HA50323211.920.56
8,000
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
73167106PU-206-50-PB-HA50323211.920.56
8,000
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
73167115PU-306-100-PA-HA10045231.52.960.64
8,960
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
73167124PU-306-100-PA-HAE10045231.52.960.64
8,960
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
73167133PU-306-100-PB-HA10045231.52.960.64
8,960
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
73167142PU-306-15015045231.52.960.64
7,740
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
73167158PU-306-150-PA-HA15045231.52.960.64
8,960
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
73167167PU-306-50-HB5045231.52.960.64
8,350
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
73167176PU-306-50-PA-HA5045231.52.960.64
8,960
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
73167185PU-306-50-PA-HB5045231.52.960.64
8,960
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
73167194PU-306-50-PA-HBE5045231.52.960.64
8,960
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
73167203PU-306-50-PB-HB5045231.52.960.64
8,960
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
73167212PU-408-10010045231.52.951.1
9,190
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする