プラチェーンダクト

プラチェーンダクト - コガネイプラチェーンダクト - コガネイプラチェーンダクト - コガネイプラチェーンダクト - コガネイプラチェーンダクト - コガネイプラチェーンダクト - コガネイプラチェーンダクト - コガネイプラチェーンダクト - コガネイ

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。

使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。内容量1個
全11種類を絞り込む
最小曲げ半径(mm)
ピッチ(mm)
最大フリースパン(m)
最大移動ストローク(m)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
最小曲げ半径(mm)
ピッチ(mm)
リンク数(/m)
最大フリースパン(m)
最大移動ストローク(m)
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)
質量(kg/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73167352PUL-203-303025400.751.41.20.26
150
148
163(税込)
6日以内出荷
返品不可
73167368PUL-203-454525400.751.41.20.26
150
148
163(税込)
6日以内出荷
返品不可
73167377PUL-204-5050323211.920.5
190
188
207(税込)
6日以内出荷
返品不可
73167386PUL-206-3838323211.920.56
210
198
218(税込)
9日以内出荷
73167395PUL-206-5050323211.920.56
210
198
218(税込)
翌々日出荷
返品不可
73167404PUL-306-10010045231.52.960.64
340
338
372(税込)
6日以内出荷
73167413PUL-306-15015045231.52.960.64
340
338
372(税込)
6日以内出荷
返品不可
73167422PUL-306-505045231.52.960.64
340
338
372(税込)
翌々日出荷
返品不可
73167438PUL-408-10010045231.52.951.1
400
398
438(税込)
9日以内出荷
返品不可
73167447PUL-408-505045231.52.951.1
400
398
438(税込)
9日以内出荷
返品不可
73167456PUL-408-757545231.52.951.1
400
398
438(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする