曜日別特売

マルチシリーズ(全項)

マルチシリーズ(全項) - コガネイマルチシリーズ(全項) - コガネイマルチシリーズ(全項) - コガネイマルチシリーズ(全項) - コガネイ

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。

取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力単位MPa圧力計圧力計付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73167675R152-011/80.05~0.83
5,690
5,298
5,828(税込)
当日出荷
73167684R300-02-G31/40.05~0.25
5,450
5,098
5,608(税込)
当日出荷
73167702R600-021/40.05~0.83
7,870
7,298
8,028(税込)
当日出荷
73167718R602-041/20.05~0.83
8,290
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
73167693R300-033/80.05~0.83
4,950
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73167693R300-0335807895R300-03R300-03 レギュレータ コガネイ 35807895レギュレータコガネイ1個
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする