コガネイ
大形FRLシリーズ(全項)
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.83
ねじの種類
Rc
管接続口径
1
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
左→右
使用流体
空気または非腐食性流体
設定圧力単位
MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73174246
RN650-08-G3
圧力計付
¥
9,560
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73174255
RN650-08-GS1C
圧力スイッチ付
¥
13,920
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください