コガネイ
大形FRLシリーズ(全項)
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.83
ねじの種類
Rc
管接続口径
3/4
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
左→右
使用流体
空気または非腐食性流体
設定圧力単位
MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73174307
RN900-06-BM
なし
¥
18,760
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73174316
RN900-06-GS1A-BR
圧力スイッチ付
¥
24,690
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください