コガネイ
システマチックハンドリングモジュール
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ロボットハンドユニットの機能を規格化したハンドリングモジュールです。設計時間の短縮やコストの削減。
仕様
●求芯力(N):5
質量(g)
200
使用温度範囲(℃)
0~60
寸法L(mm)
4.5
寸法H(mm)
5.5
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.6
寸法A(mm)
60
寸法F(mm)
20
寸法D(mm)
42
寸法E(mm)
3
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
25
繰返し精度(mm)
±0.02
使用流体
空気
寸法I(mm)
50±0.03
寸法G(mm)
4
保証耐圧力(MPa)
1
取付ピッチ(mm)
50
給油
不要
動作形態
水平パッシブタイプ、ロック機構付
可搬質量(kg)
1.5
寸法K
M4
移動量
X・Y(mm):±1.0、Z(mm):-0.5、θ(度):±2.5、α(度):±0.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73236652
SHM61S
¥
103,940
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください