曜日別特売

スリムシリンダ(低速仕様)

スリムシリンダ(低速仕様) - コガネイスリムシリンダ(低速仕様) - コガネイスリムシリンダ(低速仕様) - コガネイスリムシリンダ(低速仕様) - コガネイスリムシリンダ(低速仕様) - コガネイスリムシリンダ(低速仕様) - コガネイスリムシリンダ(低速仕様) - コガネイスリムシリンダ(低速仕様) - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。

作動方式複動形内容量1個
全310種類を絞り込む
シリンダー径(Φmm)
ストローク(mm)
310種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダー径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73280987T-DA20X10020100
7,080
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
73280996T-DA20X100-120100
7,080
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
73281005T-DA20X100-1-ZG530A120100
11,020
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73281014T-DA20X100-1-ZG530A220100
14,960
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73281023T-DA20X100-1-ZG530B120100
11,480
10,333
11,366(税込)
7日以内出荷
返品不可
73281032T-DA20X100-1-ZG530B220100
15,880
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73281048T-DA20X100-A-ZG530B120100
11,480
10,333
11,366(税込)
7日以内出荷
返品不可
73281057T-DA20X100-A-ZG530B220100
15,880
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73281066T-DA20X100-A-ZG553A120100
11,170
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73281075T-DA20X100-A-ZG553A220100
15,260
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73281084T-DA20X100-ZG530B120100
11,480
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
73281093T-DA20X12520125
7,550
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
73281102T-DA20X125-120125
7,550
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
73281118T-DA20X125-1-ZG530A120125
11,490
10,343
11,377(税込)
7日以内出荷
返品不可
73281127T-DA20X125-1-ZG530A220125
15,430
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73281136T-DA20X125-1-ZG530B120125
11,950
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
73281145T-DA20X125-1-ZG530B220125
16,350
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73281154T-DA20X125-A-ZG530B120125
11,950
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
73281163T-DA20X125-A-ZG530B220125
16,350
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73281172T-DA20X125-A-ZG553A120125
11,640
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
73281188T-DA20X125-A-ZG553A220125
15,730
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73281197T-DA20X125-ZG530B120125
11,950
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
73281206T-DA20X15020150
8,020
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
73281215T-DA20X150-120150
8,020
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
73281224T-DA20X150-1-ZG530A120150
11,960
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
73281233T-DA20X150-1-ZG530A220150
15,900
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73281242T-DA20X150-1-ZG530B120150
12,420
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73281258T-DA20X150-1-ZG530B220150
16,820
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73281267T-DA20X150-A-ZG530B120150
12,420
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73281276T-DA20X150-A-ZG530B220150
16,820
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73281285T-DA20X150-A-ZG553A120150
12,110
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
73281294T-DA20X150-A-ZG553A220150
16,200
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73281303T-DA20X150-ZG530B120150
12,420
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73281312T-DA20X25-1-ZG530A12025
10,230
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
73281328T-DA20X25-1-ZG530A22025
14,170
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
73281337T-DA20X25-1-ZG530B12025
10,690
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
73281346T-DA20X25-A-ZG530B12025
10,690
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
73281355T-DA20X25-A-ZG553A12025
10,380
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
73281364T-DA20X25-A-ZG553A22025
14,470
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73281373T-DA20X502050
6,450
6,098
6,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
73281382T-DA20X50-12050
6,450
6,098
6,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
73281398T-DA20X50-1-ZG530A12050
10,390
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
73281407T-DA20X50-1-ZG530A22050
14,330
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73281416T-DA20X50-1-ZG530B12050
10,850
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73281425T-DA20X50-1-ZG530B22050
15,250
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73281434T-DA20X50-A-ZG530B12050
10,850
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73281443T-DA20X50-A-ZG530B22050
15,250
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73281452T-DA20X50-A-ZG553A12050
10,540
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
73281468T-DA20X50-A-ZG553A22050
14,630
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73281477T-DA20X50-ZG530B12050
10,850
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする