曜日別特売

クイック継手std_mini

クイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイ

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。

形状六角穴付ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類(おねじ)M管接続口径M5×0.8使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格ミリサイズ内容量1袋(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73289877TSH4-M5M4
2,640
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
73289886TSH4-M5M-D4
3,700
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
73289895TSH6-M5M6
2,750
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
73289904TSH6-M6M6
2,860
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする