コガネイ
クイック継手ロータリータイプ
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手
形式
ストレート
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
推奨チューブ
ナイロンチューブ、ウレタンチューブ
使用真空圧力(kPa)
-100
リング色
黒色
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
接続ねじ
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法P1(Φmm)
寸法P2(Φmm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
有効断面積(mm
2
)
寸法L(mm)
対辺H(mm)
チューブ外径D(Φmm)
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
トルク(gcm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73290053
TSRH10-03
121
R3/8
12
20.7
20
23.6
67.8
32.3
41.5
61.5
24
10
900
250(空転)
¥11,000
¥
9,798
¥10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
73290062
TSRH4-01
28
R1/8
8
14.9
11
11.6
47.7
22.7
3.4
43.7
12
4
1500
150(空転)
¥7,700
¥
6,598
¥7,258
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73290078
TSRH4-M6
24
M6×1
4
14.9
11
11.6
44.2
22.7
3
40.2
12
4
1500
150(空転)
¥7,700
¥
6,598
¥7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73290087
TSRH6-01
51
R1/8
8
17
13
16.6
54.6
26.6
12
50.6
17
6
1200
150(空転)
¥7,700
¥
6,598
¥7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73290096
TSRH6-02
56
R1/4
11
17
13
16.6
57.6
26.6
11.5
51.6
17
6
1200
150(空転)
¥7,700
¥
6,598
¥7,258
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73290105
TSRH8-02
63
R1/4
11
18.2
15
16.6
61
30
12.5
54.9
17
8
1200
150(空転)
¥8,800
¥
7,698
¥8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください