曜日別特売

クイック継手std_mini

クイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイ

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。

使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60内容量1袋(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73310572UB6Mブランチユニオンワイ6
5,500
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
73310588UB6M-Dブランチユニオンワイ6
7,700
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
73310597UB8ブランチユニオンワイ8
6,160
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
73310606UBW8-6ブランチユニオン2重ワイ6、8
9,680
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする