クイック継手std_mini

クイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイ

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。

形状隔壁ユニオン使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60内容量1袋(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73310658UK4M4
4,730
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
73310667UK6M6
4,900
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
73310676UK6M-D6
6,850
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
73310685UK88
5,230
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする