曜日別特売

クイック継手std_mini

クイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイ

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。

形状レデューサ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60内容量1袋(10個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73310877UR10-6-D6、10
4,930
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
73310886UR10-8-D8、10
5,540
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
73310895UR12-10-D10、12
6,160
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
73310904UR12-88、12
4,180
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
73310913UR4-3M3、4
3,520
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
73310922UR6-4M4、6
3,740
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
73310938UR8-66、8
3,300
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
73310947UR8-6-D6、8
4,620
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする