クイック継手std_mini

クイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイ

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。

形状ユニオンワイ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60内容量1袋(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73311166UY1010
6,380
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
73311175UY10-D10
8,930
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
73311184UY1212
8,580
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
73311193UY4M4
4,950
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
73311202UY6M6
5,280
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
73311218UY88
5,500
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
73311227UY8-D8
7,700
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする