曜日別特売

アルファシリーズツインロッドシリンダ

アルファシリーズツインロッドシリンダ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のロッドでガイドが不要。軸受部にはリニアボールベアリングを採用フルストローク時でも高い不回転精度と先端振れ精度を確保。

作動方式複動片ロッド仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要作動速度範囲(mm/s)100~500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73360988ZE135A-ATBDA
3,030
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする