曜日別特売

チョコ停ウォッチャーmini

チョコ停ウォッチャーmini - INABA(因幡電機産業)

トリガー入力でトリガー前後の音と映像をロック保存が可能です。
小さなボディで現場の「カイゼン」を支援します!

仕様(録画ファイル)MOV形式、(AV記録フォーマット)MPEG-4 AVC/H.264、(イメージセンサ)約1676万画素 1/2,3型CMOSセンサ、(リアルタイムクロック内蔵)日付・時間・月差±90秒、(時計バックアップ)内蔵2次電池バックアップ時間30、(充電時間)完全放置状態から24時間連続通電、(推奨PCスペック)IE11以上が動作するPC材質(本体)PC/ABS質量(g)約78種類カメラ本体電源(V)DC5~48定格電力(W)2.5適合規格VCCI CLASS Bセンサータイプ1/2.3型表示【本体】2色LED×2(表示色:赤、橙、緑)、エラー及びステータス表示、【UI】本機にPCを接続し、ブラウザ上で表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×55.4×34(本体のみ、突起含まず)ねじ規格(本体固定)1/4-20UNCレンズF=2.0 FOV=180° 等距離射影フィッシュアイレンズ機能各種設定、ファイル操作、状態表示、撮影中画像表示、録画済動画簡易再生適合端子本体側端子型式:XW4A-04B1-H1/適合コネクタ型式:XW4B-04B1-H1(付属品)保存温湿度範囲-20℃~60℃/10%RH~80%RHトリガー【入力】ドライ接点(無電圧接点)入力および、ライブビューよりトリガー入力通信機能RJ45コネクタ 100BASESE-TXコネクタ(入力)メーカー:オムロン株式会社動作温度、湿度範囲-10℃~45℃/10%RH~80%RH耐振動TBD撮影距離(cm)24~∞カラーモードカラーマイク/スピーカーモノラル(無指向性)/モノラル言語表示日本語/英語画素数約1676万画素対応メモリーカード【推奨microSDカード】メーカー:ハギワラソリューションズ株式会社・MSDB-032GS(NOOMZS 産業用microSDカード/MSDB-032GS(NOOMZS 産業用microSDカード(高信頼性タイプ)記録メディアmicroSDHC(Max32GB)Class10以上(別売り)・動作温度補償85℃以上最低被写体照度(Lux)4.3(暗闇での撮影は、動画の品質を確認の上ご使用ください)耐衝撃TBD音声48kHZ 16bit モノラルPCM方式画角水平180°/水平110°/垂直未フレームスピード(fps)30対応ブラウザ【Windouws】Chrome、InternetExplorer11、【Android】Chrome、【IOS】Safarl内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70827313IB-MCT001
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

チョコ停ウォッチャー商品紹介
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする