曜日別特売

MTX 10W‐40

MTX 10W‐40 - カストロール
(2件のレビュー)

低温時から高温時までスムーズなシフト
10W-40の粘度特性により低温時から高温時まで優れたクラッチ性能を発揮します。金属腐食を抑え、クラッチプレートの劣化を抑えます。

用途オンロード・オフロード2輪車用ギヤーオイル粘度10W-40規格SAE適合範囲ギヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1本(1L)
注意
※ご使用の前に車輌の指定粘度をご確認ください。
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71323394
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71323394
2018-07-03
用途: スクーターのギヤに
平井電設

以前MTX 10W-30 が廃盤になった時に、モノタロウに問い合わせて扱いがないと言われたMTX 10W-40。
気づいたら扱いが始まっていたので購入。
使ってみて今のところ夏場にはいいのですが、気温の下がる冬場にはどうか試していきたいです。
(多分そんなに変わらないとは思いますが)

対象商品 : 71323394
2018-04-11
用途: トライアル車ガスガスに使用しています
あやべ商店

トライアル車ガスガスに使用しています、クラッチの切れ繋がりがとても良い、滑る感覚も有りません、ガスガスにピッタリだと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする