TAMIYA(タミヤ)
OP.1511 ゴムタイヤ用瞬間接着剤 (低粘度タイプ )
RCカーのゴムタイヤとホイールの接着に適した瞬間接着剤です。
流動性と食いつきに優れ防湿効果のあるジッパー付アルミ袋と、ヒゲノズル付き。
用途
情景塗装用
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
25mL
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
内容量
1本(25g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72074887
ITEM 54511
¥
900
¥
877
¥
965
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください