曜日別特売

305ミリエンジンカッタ

305ミリエンジンカッタ - マキタ

クラス最軽量8.5kg!60.7mLエンジンカッタ登場!

付属品アクセサリバッグ(ユニバーサルレンチ13-19・星型レンチ、マイナスドライバ)・リング20(外径Φ22、Φ25.4、Φ30.5)、保護メガネ・ウォータセット・オイルボトル質量(kg)8.5(刃物無し)出力(kW)3.2回転数(min-1[r.p.m])5100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)675×255×362排気量(mL)60.7刃物外径(mm)305刃物内径(mm)30.5(20/22/25.4取付可)エンジン部総排気量(mL)60.7最大切込深さ(mm)110燃料タンク容量(L)0.7スパークプラグNGK BPMR7A点火方式電子式燃料混合比50:1(ガソリン:2ストローク専用オイルまたは、JASO分類FC級以上のオイル使用)キャブレターダイヤフラム式振動3軸合成値(m/s2)前ハンドル 3.0、後ハンドル 3.6内容量1台
注意
※刃物別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72334876EK6100
180,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/541/
2022-07-27

エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする