曜日別特売
モノタロウ

OPPテープ テープカッター付き

OPPテープ テープカッター付き - モノタロウOPPテープ テープカッター付き - モノタロウOPPテープ テープカッター付き - モノタロウOPPテープ テープカッター付き - モノタロウOPPテープ テープカッター付き - モノタロウOPPテープ テープカッター付き - モノタロウOPPテープ テープカッター付き - モノタロウ
(61件のレビュー)

テープカッター付きですのですぐにご利用頂けます。

用途軽~中梱包用、輸出梱包用幅(mm)48厚さ(mm)0.05長さ(m)50主な用途梱包用引張強度(N/25mm)95粘着力(N/25mm)5以上内容量1個
注意
※カッター部は先端が鋭利になっておりますので使用の際はご注意ください。※皮膚に直接貼らないでください。※梱包用途以外の使用は避けてください。貼る面を損傷する場合がございます。※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよくふきとってください。※電気絶縁には使用しないでください。※使用温度や湿度によっては、つきにくい場合があります。
※物性は測定値であり、規格値或いは保証値でありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73389663-48500.05OPP5以上N/25mm
259
285(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

OPPテープ テープカッター付き.
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:61
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-08
用途: 梱包作業用
農・林・水産業

取り扱いはしやすいが、テープのカットが少ししにくい。
スパっと切れてほしいが、切れ味が今一歩よくない。
テープが伸びている感じがする。

2025-10-27
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

テープカッターがとても使いやすく、切れ味も良くて気に入っています。

2025-08-08
用途: 精密機械の梱包に使用
卸売・小売業

使用しやすく比較的にテープを切り易いが、テープのノリがどうしてもカッターについてしまう。

2025-03-14
用途: 梱包作業時に

事務所内で使用していたものが破損したのでこちらを購入しました。
OPPテープはずっと使用していたので、特に戸惑いもなく使用できました。
この価格でテープもついて、そう壊れることもないのはコスパ良しです。

対象商品 : 73389663
2024-08-31
用途: 商品の梱包作業
自動車・二輪車・自転車関連業

右手で持って作業しててテープが水平になった時に引っ張るとカッターからテープがずれてテープがぐちゃぐちゃになるので差し込みが逆になるとずれなくなって使いやすいのにって思いました!カッターは切れやすく良い感じなので反転したら物作ってくれたら無意識に使えて良いと思いました!

2024-11-11
用途: 軽作業に

事務所内で使用していたものが、片側が外れて使いにくくなったのでこちらを購入しました。
使いやすく、テープも一巻ついてこの価格ならばお得です。

対象商品 : 73389663
2024-07-16
用途: 梱包作業時
建設業・工事業

テープをセットする際、ホームページにセットの仕方の動画が掲載されていて、大変助かりました。切れ味もよかったです。

対象商品 : 73389663
2024-01-12
用途: 事務作業中
株式会社兼川興業建設業・工事業

最初、使い方に少しコツがいりますが、慣れますと問題なく使えるようになりました。
初めにローラーのところへテープを送るのが慣れないと難しかったです。
粘着が強すぎるテープや、切れやすいテープには向かないように思われます。
私自身は通常のOPPテープで問題もなく使用でき、とても満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
付属しているテープカッターは繰り返し使用可能ですか。
テープを交換して使えるのであれば、適合テープ芯内径、適合テープ幅も併せて教えてください。
回答:
OPPテープに付属しているテープカッターは繰り返し使用可能となります。
・適合テープ芯内径:75 (Φmm)
・適合テープ幅:50(mm)
2023-04-06
質問:
クラフトテープ(茶色)もOPPテープも使用可能でしょうか。
回答:
OPPテープ、クラフトテープもご使用可能ですが、適合寸法に合ったものをご使用ください。
2023-04-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする