モノタロウ

OPPテープ 重梱包用 テープカッター付き

OPPテープ 重梱包用 テープカッター付き - モノタロウ
(39件のレビュー)

テープカッター付きですのですぐにご利用頂けます。

用途重梱包向け幅(mm)48厚さ(mm)0.09長さ(m)50主な用途梱包用引張強度(N/25mm)157.5粘着力(N/25mm)5以上内容量1個
注意
※カッター部は先端が鋭利になっておりますので使用の際はご注意ください。※皮膚に直接貼らないでください。※梱包用途以外の使用は避けてください。貼る面を損傷する場合がございます。※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよくふきとってください。※電気絶縁には使用しないでください。※使用温度や湿度によっては、つきにくい場合があります。
※物性は測定値であり、規格値或いは保証値でありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着力
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73389672-48500.095以上N/25mm
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: ダンボール梱包
卸売・小売業

重梱包用なので、テープもよれず使いやすく、またテープカッターもしっかりしているため、通常のテープカッターより使いやすくストレスが無いです。
若干値段は高いが満足度も高いです。

2025-08-31
用途: 段ボール箱の封止

本体部分の材料厚さなどは十分に感じるが、ローラーを抑えている青色のカバーの固定力が不十分でテープに斜めに力が加わるとローラーと共に外れてしまう。常に力がかかる方向に気をつけていなければならず作業しづらい。ローラーの交換などめったにしないと思うのでネジ固定で十分なくらいです。

対象商品 : 73389672
2024-07-22
用途: 梱包作業用

樹脂パーツが多いですが、使用に支障は無いです。耐久性は観察中です。

2023-06-14
用途: 梱包作業
株式会社ロータス製造業

OPPテープが付属していますので、届いたらすぐに使用できます
付属のテープは厚手で硬いです、
ダンボールの梱包するのは、良いですが、
柔らかいものを巻くのは不向きです。

2023-06-21
用途: 梱包時に使用
株式会社ロータス製造業

OPPテープが厚くて切りずらいのかと思ったら、テープカッターを変えたら、スムーズにカット出来ました。
テープカッターの歯が荒くて厚いので、切れない事が判りました。

1が参考にしています
対象商品 : 73389672
2023-01-31
用途: 荷物の梱包
サービス業

専用のテープカッター付きなので、届いてすぐ使えます!

対象商品 : 73389672
2023-09-19
用途: 主に梱包作業

大変コスパ最高です。軽くて使い易いです、耐久性についてはこれから使用してみてからです。

対象商品 : 73389672
2022-07-12
用途: フリマ等向け商品の梱包用
運輸・通信業

いつもは厚さ0.05mmのOPPテープを使用しているが、約倍厚のこれは倍以上に強力だ。特に底面の補強には最高。テープカッターも使いやすい。できれば切断刃部分が少し傾いているとカットに力がかからず便利だろう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
テープカッターの色は1色のみですか。
回答:
1色のみでございます。
2023-11-10
質問:
テープカッターは別のテープにも取り付け可能ですか。
回答:
適合するサイズであれば、他のテープに取り付けてお使いいただけます。
2023-11-10
質問:
テープカッターに適合するテープのサイズを教えてください。
回答:
幅 50mm×内径 75mm×外径 116mmのテープが適合いたします。
2023-11-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2が参考にしています
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする