LED赤色点滅 反射ベスト/安全ベスト

LED赤色点滅 反射ベスト/安全ベスト - OKACHOLED赤色点滅 反射ベスト/安全ベスト - OKACHOLED赤色点滅 反射ベスト/安全ベスト - OKACHOLED赤色点滅 反射ベスト/安全ベスト - OKACHOLED赤色点滅 反射ベスト/安全ベスト - OKACHOLED赤色点滅 反射ベスト/安全ベスト - OKACHOLED赤色点滅 反射ベスト/安全ベスト - OKACHOLED赤色点滅 反射ベスト/安全ベスト - OKACHO
(1件のレビュー)

暗い場所、夜間の作業に最適な、高輝度のLED付き安全ベストです。
ベストに付いている高視認性のLEDが点滅を繰り返し、視認距離も300~400mとなります。
反射テープは7cm幅となっており、安全性の高い商品となっております。

用途夜間、暗い場所等で業務に従事するスタッフ、その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策にサイズフリーLEDランプあり使用電池単3電池×2個(別売)LED色材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニールタイプLED種類ベスト型テープ幅(mm)70ウエスト(cm)95~113着丈(cm)58内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ウエスト(cm)
テープ幅(mm)
色(本体)
テープ地色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73367866500195~11370
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
73367875500295~11370
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
73367884500395~11370
オープン
3,598
3,958(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73367875
2021-04-09
用途: 暗い中でのお客様対応時
サービス業

軽く、反射テープの幅が広くて、良かったので、今まで購入しいた物から切替えた。
マジックテープの部分がどれ位でダメになるか、LEDの配線が切れ易くないか、これから使用し、様子を見ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする