日本レヂボン
デュアルディスク DD (Z)
特殊基材との複合構造で、ソフトタッチの研磨作業を実現します。
研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。
穴径(Φmm)
15
砥材
Z
砥粒
Z
外径(Φmm)
100
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12600
結合度
S
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06298591
DD100-Z40
40
¥
6,750
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06298607
DD100-Z60
60
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06298616
DD100-Z80
80
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06298625
DD100-Z100
100
¥
6,750
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06298634
DD100-Z120
120
¥
6,750
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください