イデアル 正角小 浅型 ID-201

イデアル 正角小 浅型 ID-201 - イノマタ化学

優れた密閉構造で食材の臭い移りもほとんどありません。
重ねてもずれにくく、冷却効果も良いので、冷蔵庫内での保存・収納に最適です。
日本工業規格(JIS)S2029に基づいて行った水漏れ試験もクリア。

材質ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン容量(mL)520形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.4×12.7×5.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
733686721621
オープン
139
153(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする