イデアル 細角・レギュラー ID-702

イデアル 細角・レギュラー ID-702 - イノマタ化学
(1件のレビュー)

優れた密閉構造で食材の臭い移りもほとんどありません。
重ねてもずれにくく、冷却効果も良いので、冷蔵庫内での保存・収納に最適です。
日本工業規格(JIS)S2029に基づいて行った水漏れ試験もクリア。

材質ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン容量(mL)770形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×9.8×7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
733687421672
オープン
149
164(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-08-21
用途: お弁当用
医療・福祉・介護関連業

何年か前に主人のお弁当用に百均でかったのですが
蓋が壊れてしまい、同じものが欲しいのにどこにも売ってないんです。検索したらモノタロウさんで見つかって、ちょうど他にも欲しいものがあったので合わせて買わせて頂きました。
ちょうどカバンにジャストサイズなので見つかってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする