イノマタ化学
ナチュラルパック ワイド
毎日使うものだからシンプルで使いやすいものがいい。
冷蔵庫の保存収納や乾物などの食品保存、お出かけの際のランチボックスなど食材や用途に合わせて使い分け出来ます。
材質
本体/ポリプロピレン・フタ/ポリエチレン
容量(mL)
1600
形状
角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16.8×22.7×6
電子レンジ
○(蓋除く)
内容量
1個
注意
※電子レンジをご使用の際は、蓋を外してお使い下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73368925
1859
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください