イノマタ化学
ウィンディー515 ワイド
(1件のレビュー)
洗剤やシャンプーなどを種類別にストック。
棚に何があるのか一目瞭然。
材質
ポリプロピレン
形状
角型
外寸法(mm)
281×170×120
取手
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73369205
4515
281×170×120
クリア
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください