リス
フレクション 丸
パール調の光沢感を持つくず入れ落ち着きのあるパールカラーのダストボックス。
部屋に馴染みやすいベーシックな円形。取っ手付きで持ちやすい形状。
材質
ポリプロピレン
形状
丸型
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73373807
-
12
パールショコラ
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
73373825
-
18
パールショコラ
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
73373798
-
12
メタリックホワイト
オープン
取扱い終了
73373816
-
18
メタリックホワイト
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください