曜日別特売

毛玉おとし

毛玉おとし - サワフジ

電池不要!薄型コンパクトサイズの毛玉とり携帯や収納に便利な軽量・コンパクトサイズの毛玉取り器。電池なしでOK!
メッシュ生地で毛玉を引っ掛け、絡め取ります。セーターなどの衣類はもちろん、じゅうたん、毛布、車のシートなどにも便利。

材質本体:ABS樹脂、ネット生地:合成繊維(ポリエステル)寸法(mm)77×65×17ピンク質量(g)33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73381342KO-01
オープン499
399
アウトレット
439(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする