サワフジ
クリーンブラシミラー付
携帯に便利なホコリ取りコンパクトな洋服ブラシ。便利な鏡付き。衣類に付いた糸くず、フケ、髪の毛、その他のホコリ取りに。スエード、ジャージ、などの埃が付きやすい生地に効果的。
材質
本体:ABS樹脂、布:ナイロン
色
ブラック
質量(g)
35
使用時寸法(mm)
185×38×15
折りたたみ寸法(mm)
100×38×15
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73381376
CLB-51
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください