クリーンブラシスリムワンタッチ

クリーンブラシスリムワンタッチ - サワフジ
(2件のレビュー)

花粉やホコリ対策に!エチケットブラシヘッドが回転、向きが変わる、洋服ブラシ。レバーを軽く押さえて離すと、ブラシ面が180度ワンタッチ回転。
ブラッシングの方向がわかりやすく、逆方向へのブラッシングもラクラク。

材質本体、レバー、回転ベース:ABS樹脂、軸:ポリスチレン、バネ:スチール、布:ポリエステル寸法(mm)240×45×42ブラウン質量(g)86繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73381394CLB-81
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73381394
2023-12-18
用途: 壁紙の汚れ落とし
関町内科クリニック

アルカリイオン水に浸して使用するととても満足な結果。

対象商品 : 73381394
2021-07-03
用途: 出かける前の埃落とし
有限会社アスコ通信特機

出かける前の身だしなみとして上着やズボンの埃を取っています。
方向が簡単に変えられるのが良いですね。
良く取れます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする