ノンスリップスリムハンガー

ノンスリップスリムハンガー - サワフジノンスリップスリムハンガー - サワフジノンスリップスリムハンガー - サワフジノンスリップスリムハンガー - サワフジノンスリップスリムハンガー - サワフジノンスリップスリムハンガー - サワフジ
(4件のレビュー)

ハンガーのプロが作った!特殊加工ですべりにくいハンガーハンガーの老舗【サワフジ】製の滑り落ちにくい特殊加工のハンガー。
丈夫なスチール素材の本体にPVC加工が施され、やわらかい素材の衣服もすべり落ちにくい。3.8mmの超薄型形状で、スペースを取らずスッキリ収納できます。

材質本体/スチール(クロームメッキ加工)、スベリ止め/塩化ビニル樹脂寸法(mm)395×185×5質量(g)56内容量1セット(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73381403SB-13-5P
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73381403
2025-01-23
用途: 洗濯用に
卸売・小売業

洗濯用のハンガーを探していました。
厚みが無く滑らない物でカラーが好みの物でこちらの品がピッタリでした。
使い出して1年ほどなりますがしっかりしていて全く変わりなく使えています。収納もかさばらず見た目もオシャレです。

2024-10-15
用途: 洗濯物を干すのに使用。
農・林・水産業

洗濯物が滑り落ちないのは良いが、金属部分が錆びるのが残念。

2021-03-29
用途: 洋服がけ
運輸・通信業

見た目は細いですが、非常にしっかりした作りで充分な強度があります。
特に薄手のカーディガンを掛ける際に肩の部分が滑らないので便利です。

対象商品 : 73381403
2021-04-20
用途: 制服の上着掛け

全くというほど服がすべりません。軽くてとても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする