エキスパートハンガー極太43

エキスパートハンガー極太43 - サワフジ

極太バー採用で掛けジワ、型くずれ防止!極太バー採用でスーツ・スラックスを美しく保つ。バーの幅は30mmと太く、長時間ズボンを掛けた時に生じる折りジワがつかない。
滑り止め加工のバーでスラックスの滑り落ちを防ぐ。

2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31291358EXGB-431セット(60個)本体、ホルダー:ポリプロピレン、バー:塩化ビニル樹脂、フック:スチール、肩パット:ポリエチレン
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73381586EXGB-431個本体、ホルダー:PP、バー:塩化ビニル樹脂、フック:スチール、肩パット:PE
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73381586EXGB-4306142861-EXGB-43 エキスパート極太 43cm ブラック サワフジ 06142861エキスパート極太 43cm ブラックサワフジ1個
819
税込901
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする