曜日別特売

コズエ カン L

コズエ カン L - Richell(リッチェル)
(3件のレビュー)

本物のような木目の美しさで、重厚感ある空間を演出するごみ箱本物のような木目の美しさで、重厚感ある空間を演出するごみ箱。
ナチュラルな空間になじむベージュ色。プラスチック製だから、汚れ・水に強く、お手入れも簡単です。

容量(L)9.5材質ポリプロピレンベージュ形状丸型質量(g)420寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×300耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20フタの種類フタなし商品タイプ本体内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73383388-
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: 事務
製造業

底から3センチほど上がったところから木目模様が始まっているので変な感じ。上からのぞき込むと底は木目がなくベージュ一色なので袋をひかないと安っぽい感じ。値段が上がってもいいから底も含め全体に木目模様があればと思う。

対象商品 : 73383388
2026-02-13
用途: トイレのペーパータオルを捨てるのに使用
Le Ciel Bleu.サービス業

お値段も安くそんなに安っぽくなくて良かったです。出来ればもっと色々な色があれば嬉しかったです。

対象商品 : 73383388
2022-06-09
用途: 事務所のゴミ箱
その他業種

木目がナチュラルでかわいいです。色もきれいなので、事務所内が明るくなりました。お値段も安くて、購入してとてもよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする