日研工作所
モジュラータイプ DJボーリングヘッド
誰がやってもミクロン精度!
寸法Q(mm)
26
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボーリング範囲(Φmm)
ボーリング深さ(mm)
寸法L(mm)
寸法C(mm)
バイト寸法(mm)
寸法L1(mm)
質量(kg)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73389444
Q26-DJ3-40A
3~28
14~80
40
50
10
27
0.5
(バイト)J10-3-14・J10-5-35・J10-8-40・J10-18-62A、(チップ)CC03-C・3MP-C・6MP-C
¥
97,650
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73389453
Q26-DJ8-44AN
3~50
14~130
44
59
16
32
0.8
(バイト)J16-8-40・J16-18-60・J16-28-55・J16-38-65、(チップ)3MP-C・6MP-C
¥
136,500
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください