ボール式 サイトグラス GEBDF

ボール式 サイトグラス GEBDF - ワシノ機器

ネットタイプに比べ、ボールがリング内面への接触が少なくボールの摩耗がしにくい。
小流量から多流量まで、ボールの動きが良いです。
リングタイプなので流量の減少が起きません。
片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。

形状フランジ形(JIS10K-RF)材質(本体)FCD450(ダクタイル)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形材質(ボール)赤/緑:アクリル、白:PP最高使用温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ガラスは消耗品ですので、定期的に点検の上お取替えください。
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73385822GEBDF151/2
26,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
73385838GEBDF203/4
27,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
73385847GEBDF251
33,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
73385856GEBDF321-1/4
44,300
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
73385865GEBDF401-1/2
47,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
73385874GEBDF502
62,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする