ピッチが2mmと小さいので小型でスペースをとりません



PH純正コンタクトに比べ、安いので購入しましたが、コスパが最高です
接触抵抗も問題なく、お買い得商品でした
コネクタがきつくなって、奥まで入りませんでした。
PHの10pinハウジングに使用。
コンタクトはハウジングに収まったけど、いざハウジングをポストに嵌めようとしたら堅くて入らない。
基板が割れるかと思いながら無理やり押し込んだけど、1mmくらい残った。
2~3pinなら良いかもしれないけど、10pinでは無理でした。
JSTのPHシリーズ用コンタクトの代用として購入。
厳密には相違があるのかもしれませんが、個人使用では問題ありませんでした。
比較のために純正品も一緒に購入しましたが、単価で1円ほどの差しかないので、
大量に使用するのでなければ、純正品でも良いのかなという気がします。
趣味での使用であり、純正工具はとても購入できないので、手持ち工具の都合上
1.4mm(HOZAN P-706)で圧着しました。
抜けもなく、導通も問題ありませんでした。