貼り付けプッシュスイッチ

貼り付けプッシュスイッチ - エーモン貼り付けプッシュスイッチ - エーモン貼り付けプッシュスイッチ - エーモン貼り付けプッシュスイッチ - エーモン貼り付けプッシュスイッチ - エーモン貼り付けプッシュスイッチ - エーモン貼り付けプッシュスイッチ - エーモン貼り付けプッシュスイッチ - エーモン
(25件のレビュー)

穴開けの必要ない簡単貼り付けタイプのスイッチです。
20種類の中から好きなデザインが選べるシール付き。
ラバーコーティングボタン採用

用途電装品のON-OFFに。寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)36×21×13種類プッシュスイッチスイッチON-OFFコード長さ(mm)300コード0.2sq相当使用可能電力DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可内容量1個
注意
※本製品の接続には必ず細線を使用してください。
※防水仕様ではありません。製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※防水仕様ではありません。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
733886223223両面テープ・スイッチ用シール
オープン
399
439(税込)
当日出荷
733886383224両面テープ
オープン
599
659(税込)
当日出荷
733886473225両面テープ
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-18
用途: 車のメンテナンス
MIZUMOTO

以前購入、配線も簡単で気に入っています。
貼り付けタイプなので何処にでもつけられる。

対象商品 : 73388622
2024-08-15
用途: ミラーモニターのON/OFF
サービス業

設置から1カ月問題なく使用しています。安価で機能もシンプルイズベストでした。

対象商品 : 73388622
2024-01-19
用途: 高枝バリカンの改造
宗教法人真楽寺

高枝バリカンのスイッチは手元にしかなく、梯子の上で手前の作業をするときとても使いにくい。そこで、スイッチ回路にリレーを入れて前方のバリカン近くにもスイッチをつけるととても使いやすくなる。
このスイッチは、探した中で最も小型で薄い。どこにでも取り付けることができる。リレー回路の一次側のON-OFFだから容量は必要ない。
このスイッチはこの大きさで、ON状態を保持することができる。できれば、押した時だけONのスイッチを作ってほしい。

2が参考にしています
対象商品 : 73388622
2023-10-02
用途: 機器修理作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

対象商品 : 73388622
2022-09-21
用途: とても便利なものです

コストパフォーマンスも最高です。こういう商品を探していました。車内灯のスイッチに使用しています。

対象商品 : 73388622
2022-02-08
用途: ナビの車速パルスカット
自動車・二輪車・自転車関連業

走行中車速信号でTVが映らなくなるのでキルスイッチとして使用。純正の穴にはめるタイプですとメーカー車種ごとに種類があるのでペタっと貼れるこのタイプが一番汎用性があって便利です。またコスパも良いので何度もリピしてます。

対象商品 : 73388622
2022-05-12
用途: 車載モニターの切り替えスイッチとして
その他業種

車載モニターをバックカメラ以外の2つのカメラで利用する際、手動で切り替えするためのスイッチとして利用しました。
軽く触るだけだと切り替わらないことがありますが、別に硬いわけではないので特に問題はありません。

対象商品 : 73388622
2021-12-13
用途: 追加スイッチ
運輸・通信業

ルームランプのスイッチが壊れてしまったので頼みました
シールつきでスイッチ自体もしっかりとした作りで、大きさもちょうど良かったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする