超強力両面テープ ゴム用

超強力両面テープ ゴム用 - エーモン超強力両面テープ ゴム用 - エーモン超強力両面テープ ゴム用 - エーモン
(5件のレビュー)

ゴムと金属・樹脂パーツの取付に
効果的に接着できる素材:ステンレス、アルミニウム、ABS、アクリル、PS(ポリスチレン)

用途ウェザーストリップやゴムモールなど形状巻きサイズ10mm×2mブラックテープ幅(mm)10テープ長さ(m)2使用可能温度範囲0~80℃内容量1巻(2m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
733889633932
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73388963
2025-01-19
用途: サンバイザーの取付
ヘアサロン タカノサービス業

さすがエーモン工業って感じでした。安定の接着力。安定した価格。

対象商品 : 73388963
2022-08-25
用途: 計装機器のゴムカバー用
卸売・小売業

金属の内面にゴムカバーを取り付けましたが、問題無く取り付けることが出来ました。

対象商品 : 73388963
2021-08-14
用途: 車のちょっとした外付けパーツの取付に利用
合同会社イントラム卸売・小売業

車のボディーにちょっとした自作パーツの取付が生じ、穴が明けられないので、協力なゴム用両面テープを探していた。
本製品を利用して、今のところ風雨に曝されているが、全く剥がれる様子は無い。接着の強さには満足。

1が参考にしています
対象商品 : 73388963
2019-04-08
用途: 金属ローラーへゴムシートを接着

接着力については問題無く使用出来ており、性能は満足しております。
もう少し安くなれば言う事無しなのですが。。。

対象商品 : 73388963
2021-06-23
用途: 治具製作
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかり接着出来てよかった
塗料の上からはすぐ剥がれて駄目だった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする