曜日別特売
3932 強力両面テープ(ゴム用) エーモン 73388963

3932 強力両面テープ(ゴム用) エーモン 73388963
3932 強力両面テープ(ゴム用) エーモン 73388963
3932 強力両面テープ(ゴム用) エーモン 73388963

強力両面テープ(ゴム用)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1巻(2m)
注文コード
73388963
品番
3932
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
¥359

ゴムと金属・樹脂パーツの取付に
【効果的に接着できる素材】
アルミニウム・ステンレス・PS(ポリスチレン)・ABS樹脂・アクリル

用途
ゴムモール・ウエザーストリップなどの取り付けに
形状
巻き
色
ブラック
サイズ
10mm×2m
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
2
使用可能温度範囲
0~80℃
注意
※両面テープのそれぞれの面で接着できる素材が異なります。パッケージ裏に記載された説明をよく確認してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73388963
2025-01-19
用途: サンバイザーの取付
ヘアサロン タカノ 様(サービス業)

さすがエーモン工業って感じでした。安定の接着力。安定した価格。

対象商品 : 73388963
2022-08-25
用途: 計装機器のゴムカバー用
卸売・小売業

金属の内面にゴムカバーを取り付けましたが、問題無く取り付けることが出来ました。

対象商品 : 73388963
2021-08-14
用途: 車のちょっとした外付けパーツの取付に利用
合同会社イントラム 様(卸売・小売業)

車のボディーにちょっとした自作パーツの取付が生じ、穴が明けられないので、協力なゴム用両面テープを探していた。
本製品を利用して、今のところ風雨に曝されているが、全く剥がれる様子は無い。接着の強さには満足。

1人が参考にしています
対象商品 : 73388963
2019-04-08
用途: 金属ローラーへゴムシートを接着

接着力については問題無く使用出来ており、性能は満足しております。
もう少し安くなれば言う事無しなのですが。。。

対象商品 : 73388963
2021-06-23
用途: 治具製作
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかり接着出来てよかった
塗料の上からはすぐ剥がれて駄目だった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする