ポッシュリビング
バケツ
清潔感がある真っ白なホーローは、日々の暮らしで活躍してくれるアイテムです。
容量(mL)
5750
材質
ホーロー
色
ホワイト
直径(Φcm)
24
高さ(cm)
32(23)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73415344
585
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください