EWIG ブラックボード

EWIG ブラックボード - ポッシュリビング

雰囲気ある木材を使用した存在感抜群のブラックボード。ウェルカムボードやメニューボードコミュニケーションツールとして。マグネットが付けられるのでお気に入りのカードや写真を飾ってみても、何気ない文字や絵が、インテリアの一部になります。

奥行き(cm)3材質マンゴーウッド/アイアン内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7341724341033S70.550
14,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7341725241034M9260
13,000
取扱い終了
返品不可
7341726841035L11572
17,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする