41034 EWIG ブラックボード ポッシュリビング 73417252

EWIG ブラックボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード73417252品番41034
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000

雰囲気ある木材を使用した存在感抜群のブラックボード。ウェルカムボードやメニューボードコミュニケーションツールとして。マグネットが付けられるのでお気に入りのカードや写真を飾ってみても、何気ない文字や絵が、インテリアの一部になります。

サイズM幅(cm)92奥行き(cm)3高さ(cm)60材質マンゴーウッド/アイアン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする