ポッシュリビング
ドアハンドル
ドアを簡単DIYできる商品です。アンティーク調のデザインで、シックな印象も変えてくれます。
種類
レバーハンドル
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(cm)
高さ(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73421346
63074
キャストアイアン
5.5
20
5.5
¥4,800
¥
4,798
¥5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73421337
63073
キャストアイアン
11
12
6.5
¥4,800
取扱い終了
返品不可
73421373
63081
アイアン
6
42
5
¥3,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください