【クロスカット】【同時細断可能数5枚】【ダストボックス容量8.7L(A4用紙約65枚分)】【ホッチキス対応】
コンパクトなので、オフィスやテレワークでのご使用に最適です。
約4×40mmのクロスカット採用で、10号、11号のステープラー針の裁断が可能です。
A4コピー用紙最大5枚カット。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。



| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73429572 | P5GCX | 65142728 | P5GCX2 | ![]() | パーソナルシュレッダー | アイリスオーヤマ | 1台 | ¥4,298 税込¥4,728 | 同メーカーの相当品です。 |
使い勝手も良くコスパに優れています。同じものを2個買っちゃいました。
住所や氏名が記載されている書類を数枚廃棄する際に使用しています。駆動するモータの音は、これくらいかなと思います。以前に使っていたものより静かかな?
コンパクトで、持ち運びの簡単で、使用時も負担がかからず取り扱いしやすい
コンパクトなサイズで場所も取らず良いです。シュレッダー操作中の音がやや大きい事が気になります。
小さい会社なので、容量+お値段でこちらの商品を購入しました。
機能・デザインは申し分ないのですが、音が思った以上に大きいと思いましたので
やや満足にさせて頂きます。