パーソナルシュレッダー

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73429572 品番P5GCX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

【クロスカット】【同時細断可能数5枚】【ダストボックス容量8.7L(A4用紙約65枚分)】【ホッチキス対応】
コンパクトなので、オフィスやテレワークでのご使用に最適です。
約4×40mmのクロスカット採用で、10号、11号のステープラー針の裁断が可能です。
A4コピー用紙最大5枚カット。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。

ダストボックス容量(L)約8.7 用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 トラスコ品番835-4106 材質ABS樹脂・スリロール樹脂・スチール・ポリプロピレン 質量(kg)3 電源(V)100 定格消費電力(W)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×190×300 安全装置ダストボックススイッチ・サーマルプロテクター・温度ヒューズ 定格時間(分)2 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙5枚 細断寸法(mm)約4×40(クロスカット) 投入口幅(mm)220 細断形状クロスカット グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×190×300 裁断速度(m/min)2.2 リバース機能あり 最大投入幅A4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73429572 P5GCX 65142728 P5GCX2 パーソナルシュレッダー アイリスオーヤマ パーソナルシュレッダー アイリスオーヤマ 1台 4,298 税込4,728 同メーカーの相当品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:338

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-03
用途:
事務処理
株式会社ヒライオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使い勝手も良くコスパに優れています。同じものを2個買っちゃいました。

対象商品:
73429572
2023-11-01
用途:
業務上の書類廃棄
卸売・小売業

裁断枚数も複数でき、スピードも早く、当社の業務利用としては十分に満足しています。

対象商品:
73429572
2023-10-25
用途:
事務処理
丸亀商店 様

コンパクトで使いやすいです。クロスに裁断されるので、良いと思いました。

対象商品:
73429572
2024-03-04
用途:
新設事務所

前回も同じ商品を購入し使っていました、故障の為再購入しました。

対象商品:
73429572
2023-04-06
用途:
書類の裁断廃棄
その他業種

住所や氏名が記載されている書類を数枚廃棄する際に使用しています。駆動するモータの音は、これくらいかなと思います。以前に使っていたものより静かかな?

2人が参考にしています
対象商品:
73429572
2023-04-18
用途:
個人情報資料の細断
買い物支援「しおん」 様 (サービス業)

コンパクトで、持ち運びの簡単で、使用時も負担がかからず取り扱いしやすい

1人が参考にしています
対象商品:
73429572
2022-04-14
用途:
不要書類の破棄の為
刺繍屋阿部 様 (製造業)

コンパクトなサイズで場所も取らず良いです。シュレッダー操作中の音がやや大きい事が気になります。

2人が参考にしています
対象商品:
73429572
2020-06-02
用途:
事務作業時
農・林・水産業

小さい会社なので、容量+お値段でこちらの商品を購入しました。
機能・デザインは申し分ないのですが、音が思った以上に大きいと思いましたので
やや満足にさせて頂きます。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする