フラスコミキサ

フラスコミキサ - ヤマト科学

撹拌シールと駆動部の一体化により、フラスコに直接差込み、真空・密閉状態で撹拌が可能になります。
手間の掛かる軸合せは要りません。50rpm~1000rpmの高速回転が可能です。
出力30WのDCブラシレスモータの採用によりコンパクト・高トルクでの使用が可能です。
399.9Paまでの減圧が可能で、回転効率も損ないません。
スリムでコンパクトな設計により、3口フラスコに液滴管や還流管を取付けても操作が容易に行えます。
LM200型はデジタル回転数表示機能を搭載し、回転数の確認・再現が容易に行えます。
LM100型は低価格なアナログ表示タイプです。液の状態を確認しながら任意に回転数を制御できます。
少量から大容量までの対応が可能な撹拌棒と撹拌羽根を多数ご用意しています。
軸シールに使われているオイルシールは標準ではフッ素ゴムを装備しています。耐薬品性に優れたPTFE性もあります。(オプション)
撹拌シール部のOリングも標準のFKM製のほかに耐薬品性に優れたカルレッツ製があります。(オプション)
撹拌シールはStandard Taper29/42とStandard Taper24/40(オプション)の2タイプを選定できます。
電源コードを変更する事でAC100~240Vで使用ができます。

最大トルク(N・m)約0.1付属品取扱説明書、保証書、アーバー、M5六角穴付ボルト、六角レンチ、ACアダプタ、電源コード(3m)、カップリングカバー、フラスコクリップ使用温度範囲(℃)5~35本体質量(g)約700適合容量(mL)50~5000(フラスコ)モーターDCブラシレスモータ対応攪拌棒:専用攪拌棒/外径8mm(Φ7.9~7.95)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×108×222電源電圧(V)単相AC100~120/1A(50/60Hz)※電源コードで~240まで可能摺合せ【適合】29/42(24/40オプション)モーター出力(W)30回転数測定範囲(min-1[r.p.m])50~1000回転調節電源OFF点スイッチ付きボリューム外装PBT/ADC12(表面:焼付け塗装)材質(接液部)PTFE(ガラス摺り合わせ)/FKM(オイルシール、Oリング)到達真空度(Pa)399.9以下安全機能過負荷停止機能、スロースタート機能、巻込み防止用カップリングカバー内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
表示灯
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73429798231527アナログ表示タイプ運転:LEDランプ(緑)64-8596-62
71,000
取扱い終了
返品不可
73429807231528デジタル回転数表示タイプ運転:回転数表示64-8597-04
83,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする