NTN(エヌティーエヌ)
トリボールジョイント
内容量
1個
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
質量(kg)
タイプ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73436116
TBJ10SF
-
0.09
SF形(一般用)
40
34±0.1
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
73436125
TBJ12DB
28
0.08
DB形(一般用)
60±3.5
20
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
73436143
TBJ12SB
-
0.22
SB形(一般用)
71
26
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
73436168
TBJ12SFM
-
0.09
SF形(一般用)
43
34±0.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
73436195
TBJ16DB
50
0.6
DB形(一般用)
100±6.0
32
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
73436238
TBJ18DB
50
0.6
DB形(一般用)
100±6.0
32
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
73436265
TBJ20DB
60
1.1
DB形(一般用)
125±7.0
38
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
73436283
TBJ20SB
-
0.75
SB形(一般用)
100
38
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
73436308
TBJ25DBM
60
1.4
DB形(高速用)
137±7.0
47
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
73436326
TBJ25SB
-
1.5
SB形(一般用)
126
50
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
73436335
TBJ25SBM
-
0.89
SB形(一般用)
112
47
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
73436344
TBJ25SF
-
1.4
SF形(一般用)
98
82±0.15
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
73436353
TBJ30DB
80
1.9
DB形(一般用)
160±9.0
50
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
73436362
TBJ30SF
-
1.4
SF形(一般用)
98
82±0.15
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
73436378
TBJ35SB
-
3.9
SB形(一般用)
180
70
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
73436387
TBJ40SF
-
3.3
SF形(一般用)
140
110±0.2
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月中旬
73436396
TBJ8SB
-
0.09
SB形(一般用)
50
18
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
73436222
TBJ16SFM
-
0.2
SF形(一般用)
56
44±0.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
73436134
TBJ12DF
-
0.27
DF形(一般用)
48±4.0
44±0.1
オープン
取扱い終了
73436152
TBJ12SBM
-
0.08
SB形(一般用)
56
20
オープン
取扱い終了
73436177
TBJ14SB
-
0.22
SB形(一般用)
71
26
オープン
取扱い終了
73436186
TBJ14SF
-
0.2
SF形(一般用)
55
44±0.1
オープン
取扱い終了
73436204
TBJ16SB
-
0.42
SB形(一般用)
80
32
オープン
取扱い終了
73436213
TBJ16SBM
-
0.23
SB形(一般用)
74
29
オープン
取扱い終了
73436247
TBJ18SB
-
0.42
SB形(一般用)
80
32
オープン
取扱い終了
73436256
TBJ18SF
-
0.41
SF形(一般用)
62
56±0.15
オープン
取扱い終了
73436274
TBJ20DF
-
1
DF形(一般用)
81±7.0
68±0.15
オープン
取扱い終了
73436292
TBJ20SFM
-
0.41
SF形(一般用)
65
56±0.15
オープン
取扱い終了
73436317
TBJ25DF
-
2
DF形(一般用)
104±9.0
82±0.15
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方