電動うろこ取り機タスケール

電動うろこ取り機タスケール - 朝日産業(捕虫器・包装機器)
(2件のレビュー)

一回転に10枚の刃が回転するため効率よく綺麗にうろこを剥ぎ取ります。
ハンド部は防水仕様となっており、回転刃を丸ごと水洗いでき衛生的に使い続けていただけます。

用途魚のうろこ取り。長さ(mm)200質量(g)本体:2.2、持ち手:0.48電源(V)100~240(50/60Hz)グリップ径(Φmm)53本体寸法(mm)200×110×150消費電力110VA 18Wグリップ長さ(mm)235電源コード(m)1.5ワイヤー長(mm)1500回転速度(min-1[r.p.m])0~4500RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73433858AST-150
108,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【紹介動画】電動うろこ取り機タスケール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73433858
2021-12-03
用途: 加工場での使用
株式会社兼田水産飲食業

線が短く、手元にスイッチが無いので使いにくいです。。

対象商品 : 73433858
2021-04-03
用途: 魚、鱗取り作業時
平野屋旅館飲食業

パワーが弱く、鱗によって全く作業にならない魚がある為、使い物にならない。
この機械を購入する方は多くの魚を捌くので、魚種によって効果がないと使い勝手が悪い。
残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする