曜日別特売

プレシジョン・プログラマブルDC電源32V、6A

プレシジョン・プログラマブルDC電源32V、6A - KEITHLEY(ケースレー)

32V、6A

仕様【主要アクセサリ】2280-001:後部パネル接続コネクタ(標準付属品)、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル(標準付属品)、USB-B-1:USBケーブル(タイプAからB、1m)、KUSB-488B:USB-GPIB 変換アダプタ、2450-TLINK:2280S型デジタルl/Oコネクタートリガ・リンク・コネクタ変換ケーブル付属品2280-001:後部パネル接続コネクタ、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル最大出力(W)192チャンネル数1インターフェースGPIB、USB、LAN測定レンジ(電流)10mA、100mA、1A、10A出力リップルノイズ電圧(20Hz~20MHzまで)<1mVrmsまたは<5mVp-pRoHS指令(10物質対応)対応測定分解能10nA、100nA、1μA、10μA
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電流(A)
出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
734350482280S-32-61台(最大)6.1(最大)32
363,000
359,800
395,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
270821002280S-32-6(校正企業実施校正書付き)1セット(最大)6.1(最大)32
オープン
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥6,500/税込¥7,150
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする