オープンフェイス・ジェットタイプ NV InnerShield Jet(NV インナーシールドジェット)

オープンフェイス・ジェットタイプ NV InnerShield Jet(NV インナーシールドジェット) - ZEALOT(ジーロット)オープンフェイス・ジェットタイプ NV InnerShield Jet(NV インナーシールドジェット) - ZEALOT(ジーロット)

NV InnerShield Jet (NV インナーシールドジェット)ネオヴィンテージバイク向けにジーロットがリリースするインナーシールド内蔵のジェットヘルメット。帽体は強化プラスチックを採用したABS製。センターパッド、チークパッドも脱着可能な本格派モデルです。
重量:約950g
規格表示:SG規格
タイプ:ジェット
材質[素材]:ABS
シリーズ:NV InnerShieldJet(インナーシールドジェット)

用途国内外のネオヴィンテージモデル/W650シリーズ・スクランプラ―系にオススメ規格SG規格材質ABS内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73495442NV0013/XSホワイト-
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
73495458NV0013/Sホワイト-
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
73495363NV0011/XSIVORYXS(54)
9,800
取扱い終了
返品不可
73495372NV0011/SIVORYS(55~56)
9,800
取扱い終了
返品不可
73495388NV0011/MIVORYM(57~58)
オープン
取扱い終了
返品不可
73495397NV0011/LIVORYL(59~60)
オープン
取扱い終了
返品不可
73495406NV0012/XSMATT BLACKXS(54)
9,800
取扱い終了
返品不可
73495415NV0012/SMATT BLACKS(55~56)
9,800
取扱い終了
返品不可
73495424NV0012/MMATT BLACKM(57~58)
9,800
取扱い終了
返品不可
73495433NV0012/LMATT BLACKL(59~60)
9,800
取扱い終了
返品不可
73495467NV0013/MWHITEM(57~58)
オープン
取扱い終了
返品不可
73495476NV0013/LWHITEL(59~60)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする